曜日別特売

真空発生器 ユニオン大気開放

真空発生器 ユニオン大気開放 - PISCO(ピスコ)真空発生器 ユニオン大気開放 - PISCO(ピスコ)真空発生器 ユニオン大気開放 - PISCO(ピスコ)真空発生器 ユニオン大気開放 - PISCO(ピスコ)真空発生器 ユニオン大気開放 - PISCO(ピスコ)
(1件のレビュー)

ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。

形状角形使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様内容量1個
全8種類を絞り込む
吸込流量(L/min)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
吸込流量(L/min)
性能
使用圧力範囲(MPa)
真空度(kPa)
標準供給圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88064654VBE07-66P10~10.5低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)0.15~0.7MPa-90~920.35
2,750
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
88064663VBE10-66P21低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)0.15~0.7MPa-920.35
2,750
1,998
2,198(税込)
当日出荷
88064672VBE12-66P27低供給圧力高真空度形(定格供給圧力:0.35Mpa)0.15~0.7MPa-920.35
2,750
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064681VBH10-66P28高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)0.15-0.7-930.5
2,750
1,998
2,198(税込)
当日出荷
88064697VBH12-66P38高真空度形(定格供給圧力:0.5MPa)0.15-0.7-930.5
2,750
1,998
2,198(税込)
当日出荷
88064706VBL05-44P12大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)0.15~0.7MPa-660.5
2,750
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064715VBL07-66P22~26大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)0.15~0.7MPa-660.5
2,750
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
88064724VBL10-66P42大流量形(定格供給圧力:0.5MPa)0.15~0.7MPa-660.5
2,750
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空発生器単体・原理
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88064681
2018-02-15
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

真空状態も元のようになり、大変に満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする