曜日別特売

真空発生器VRLタイプ ストレートB

真空発生器VRLタイプ ストレートB - PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ストレートB - PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ストレートB - PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ストレートB - PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ストレートB - PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ストレートB - PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ストレートB - PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ストレートB - PISCO(ピスコ)

吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。
吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。
搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。

使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吸込流量(L/min)
真空ポートサイズV
エア排気ポートサイズEX
ノズル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88066501VRL100-020812100R1/4Φ127.5
8,690
5,498
6,048(税込)
当日出荷
88066517VRL100-021012100R1/4Φ127.5
8,690
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
88066526VRL200-031016200R3/8Φ16(内径Φ12mm以上)6
10,890
6,998
7,698(税込)
当日出荷
88066535VRL200-041016200R1/2Φ16(内径Φ12mm以上)6
10,890
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
88066544VRL300-031016300R3/8Φ16(内径Φ12mm以上)7.5
13,090
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
88066553VRL300-041016300R1/2Φ16(内径Φ12mm以上)7.5
13,090
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
88066562VRL50-01060850R1/8Φ82.8
6,490
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
88066571VRL50-01080850R1/8Φ82.8
6,490
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空発生器VRL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする