曜日別特売

真空発生器VRLタイプ ストレートC

真空発生器VRLタイプ ストレートC - PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ストレートC - PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ストレートC - PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ストレートC - PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ストレートC - PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ストレートC - PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ストレートC - PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ストレートC - PISCO(ピスコ)

吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。
吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。
搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。

使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5内容量1個
全8種類を絞り込む
吸込流量(L/min)
真空ポートサイズV
ノズル径(Φmm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
吸込流量(L/min)
真空ポートサイズV
エア排気ポートサイズEX
ノズル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88066587VRL100-100202100Φ10R1/47.5
9,680
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
88066596VRL100-120202100Φ12R1/47.5
9,680
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
88066605VRL200-120204200Φ12R1/26
11,990
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
88066614VRL200-160204200Φ16R1/26
11,990
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
88066623VRL300-120204300Φ12R1/27.5
14,190
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
88066632VRL300-160204300Φ16R1/27.5
14,190
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
88066641VRL50-06010150Φ6R1/82.8
7,040
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
88066657VRL50-08010150Φ8R1/82.8
7,040
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空発生器VRL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする