真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートA

真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートA - PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートA - PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートA - PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートA - PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートA - PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートA - PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートA - PISCO(ピスコ)真空発生器VRLタイプ ユニオンストレートA - PISCO(ピスコ)
(3件のレビュー)

吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。
吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。
搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。

使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気、不活性ガス最高真空圧力(kPa)-53標準供給圧力(MPa)0.5内容量1個
全12種類を絞り込む
吸込流量(L/min)
真空ポートサイズV
ノズル径(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
吸込流量(L/min)
真空ポートサイズV
エア排気ポートサイズEX
ノズル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88066867VRL100-100812100Φ10Φ127.5
8,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
88066876VRL100-101012100Φ10Φ127.5
8,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
88066885VRL100-120812100Φ12Φ127.5
8,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
88066894VRL100-121012100Φ12Φ127.5
8,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
88066903VRL200-121016200Φ12Φ16(内径Φ12mm以上)6
11,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
88066912VRL200-161016200Φ16Φ16(内径Φ12mm以上)6
11,000
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
88066921VRL300-121016300Φ12Φ16(内径Φ12mm以上)7.5
13,200
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
88066937VRL300-161016300Φ16Φ16(内径Φ12mm以上)7.5
13,200
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
88066946VRL50-06060850Φ6Φ82.8
6,600
4,298
4,728(税込)
当日出荷
88066955VRL50-06080850Φ6Φ82.8
6,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
88066964VRL50-08060850Φ8Φ82.8
6,600
4,298
4,728(税込)
当日出荷
88066973VRL50-08080850Φ8Φ82.8
6,600
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空発生器VRL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88066876
2021-11-27
用途: ミキサー的に使用
製造業

長納期品+納期延期連絡が毎回来る製品なので、早めの注文が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 88066921
2016-12-22
用途: 機械の改造に使用
ボルテック・ファスニング・システムズサービス業

(デリバリー)在庫が無い事もあるのですが入荷まで作業が止まってしまった事。
(製品について)バキュームのインポートの径がもう少し細い物8φ出来れば6φぐらいでパワーは現在の能力300Lの物があればベスト

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 88066946
2015-05-28
用途: 塗装物の塗装ラインえの供給

薄金属板、紙等の塗装物を吸着固定し小型で軽量の装置を探しておりましたが、この工具が目に入りダメ元で試してみましたが思った以上に効果が有り、少ない消費空気量で高い真空度を得られ感動しました。
早速電磁弁とフットスイッチを組み合わせ塗装ラインに組み込んで使用しています大変満足しています。
ちなみに、CKDの直動式2ポート電磁弁と春日電機のフットスイッチを使用しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする