曜日別特売

真空用フィルタ ソケットタイプ

真空用フィルタ ソケットタイプ - PISCO(ピスコ)

フィルタを内蔵していない単体タイプエジェクタに最適。
本体とニップルを一体化。樹脂材質にPP(ポリプロピレン)を使用し、低価格化を実現。
ソケット内部にフィルタ機能付。

ホルダー小型ユソケットタイプ材質(金属フード)/処理標準仕様内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88067244VFJ1/8-1/8M-Φ3.2
517
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
88067253VFJ33M3-
517
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
88067262VFJ444-
470
取扱い終了
返品不可
代替品有
88067271VFJ666-
490
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空用フィルタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88067262VFJ4489682381VFJ44VFJ44 真空用フィルタ ソケットタイプ PISCO(ピスコ) 89682381真空用フィルタ ソケットタイプPISCO(ピスコ)1個
339
税込373
注文コードが変更になりました
88067271VFJ6689682397VFJ66VFJ66 真空用フィルタ ソケットタイプ PISCO(ピスコ) 89682397真空用フィルタ ソケットタイプPISCO(ピスコ)1個
359
税込395
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする