曜日別特売

真空用フィルタ 大容量大気開放タイプ

真空用フィルタ 大容量大気開放タイプ - PISCO(ピスコ)真空用フィルタ 大容量大気開放タイプ - PISCO(ピスコ)真空用フィルタ 大容量大気開放タイプ - PISCO(ピスコ)真空用フィルタ 大容量大気開放タイプ - PISCO(ピスコ)真空用フィルタ 大容量大気開放タイプ - PISCO(ピスコ)真空用フィルタ 大容量大気開放タイプ - PISCO(ピスコ)真空用フィルタ 大容量大気開放タイプ - PISCO(ピスコ)

真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去。
ダストケースが大きいため、メンテナンス回数を減少。
真空発生器の排気側に取付けて使用する排気回路用も用意。

ホルダー排気回路用大容量ユニオンタイプフィルター面積(m2)20材質(金属フード)/処理標準仕様内容量1個
全10種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
外観
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88067287VFR20-10イン側:10ブラック
3,795
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
88067296VFR20-10-Wイン側:10ライトグレー
3,795
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
88067305VFR20-12イン側:12ブラック
3,850
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88067314VFR20-12-Wイン側:12ライトグレー
3,850
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
88067323VFR20-16イン側:16ブラック
4,180
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88067332VFR20-16-Wイン側:16ライトグレー
4,180
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
88067341VFR20-6イン側:6ブラック
3,685
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88067357VFR20-6-Wイン側:6ライトグレー
3,685
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88067366VFR20-8イン側:8ブラック
3,740
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
88067375VFR20-8-Wイン側:8ライトグレー
3,740
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空用フィルタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする