真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ(VFB)

真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ(VFB) - PISCO(ピスコ)真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ(VFB) - PISCO(ピスコ)真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ(VFB) - PISCO(ピスコ)真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ(VFB) - PISCO(ピスコ)真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ(VFB) - PISCO(ピスコ)真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ(VFB) - PISCO(ピスコ)真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ(VFB) - PISCO(ピスコ)

ダストケース全体がワンタッチで外れるため、ダストの散乱を防止。
真空パッドと真空発生器の間に取付けて使用する真空回路用。

ホルダー真空回路用大容量ユニオンタイプフィルター面積(m2)20材質(金属フード)/処理標準仕様内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
外観
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88067384VFB20-10-10イン側:10
アウト側:10
ブラック
6,820
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
88067393VFB20-10-10-Wイン側:10
アウト側:10
ライトグレー
6,820
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
88067402VFB20-12-12イン側:12
アウト側:12
ブラック
6,930
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
88067411VFB20-12-12-Wイン側:12
アウト側:12
ライトグレー
6,930
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
88067427VFB20-16-16イン側:16
アウト側:16
ブラック
7,260
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
88067436VFB20-16-16-Wイン側:16
アウト側:16
ライトグレー
7,260
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
88067445VFB20-6-6イン側:6
アウト側:6
ブラック
6,600
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
88067454VFB20-6-6-Wイン側:6
アウト側:6
ライトグレー
6,600
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
88067463VFB20-8-8イン側:8
アウト側:8
ブラック
6,710
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
88067472VFB20-8-8-Wイン側:8
アウト側:8
ライトグレー
6,710
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空用フィルタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする