曜日別特売

真空用フィルタ ユニオンタイプ

真空用フィルタ ユニオンタイプ - PISCO(ピスコ)真空用フィルタ ユニオンタイプ - PISCO(ピスコ)真空用フィルタ ユニオンタイプ - PISCO(ピスコ)真空用フィルタ ユニオンタイプ - PISCO(ピスコ)真空用フィルタ ユニオンタイプ - PISCO(ピスコ)

配管途中に簡単に取付けられ、しかも配管抵抗が小さく、安定しています。
銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するVFU1, 2, 3タイプ。
金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。

材質(本体)樹脂タイプホルダー小型ユニオンタイプ材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
フィルター面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88067542VFU2-44P-S347.5
2,222
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
88067551VFU2-66P-S367.5
2,255
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
88067567VFU3-1010P-S31012.5
2,750
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
88067576VFU3-66P-S3612.5
2,585
1,998
2,198(税込)
当日出荷
88067585VFU3-88P-S3812.5
2,640
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空用フィルタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする