曜日別特売

帯電防止チューブ

帯電防止チューブ - PISCO(ピスコ)

静電気散逸、帯電防止を必要とする製造・組立ラインの配管に最適。
チューブをカットする時に便利なカットマークを500mm間隔で表示。

使用温度範囲(℃)-15~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6(20℃ 65%RH時)使用流体空気表面抵抗率(Ω/sq)104~107使用真空圧力(kPa)-100チューブ色特性帯電防止内容量1巻
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×内径(Φmm)
チューブ全長(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88069563UE0320-20-B3×220238
2,200
1,828
2,011(税込)
当日出荷
88069572UE0425-100-B4×2.51002.5410
15,400
11,374
12,511(税込)
5日以内出荷
返品不可
88069581UE0425-20-B4×2.5202.5410
3,080
2,519
2,771(税込)
当日出荷
88069597UE0640-100-B6×41004615
23,700
18,285
20,114(税込)
4日以内出荷
返品不可
88069606UE0640-20-B6×4204615
4,740
3,783
4,161(税込)
当日出荷
88069615UE0850-100-B8×51005815
45,100
34,385
37,824(税込)
4日以内出荷
返品不可
88069624UE0850-20-B8×5205815
9,020
6,888
7,577(税込)
当日出荷
88069633UE1065-100-B10×6.51006.51020
67,100
50,485
55,534(税込)
4日以内出荷
返品不可
88069642UE1065-20-B10×6.5206.51020
13,420
10,109
11,120(税込)
5日以内出荷
返品不可
88069651UE1280-100-B12×810081230
92,400
68,885
75,774(税込)
4日以内出荷
返品不可
88069667UE1280-20-B12×82081230
18,480
13,685
15,054(税込)
4日以内出荷
返品不可
88069676UE0320-100-B3×2100238
11,000
8,038
8,842(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする