壁紙 EBクロス(石目調)

壁紙 EBクロス(石目調) - サンゲツ
(6件のレビュー)

ビニルクロスに比べて、原料/生産過程でのCO2排出量を約40%削減。
重量を約40%カットし、運搬時のコストを削減します。
廃棄時は固形燃料化などよりサーマルリサイクルとしての利用が可能です。
シックハウスの原因とされる厚生労働省室内濃度指針値策定13物質を使用していないため、残留T-VOCがほとんど検出されません。
ビニルクロスに比べて、柔軟性に優れ、下地の歪み、ズレなども美しくカバーします。
ビニルクロスと比べて、手触り感がやさしい。
ピールアップ性が高く、張り替えの際もちぎれにくく、容易に剥がせます。
作業時の傷や汚れに強く、補修負荷軽減が期待できます。
折りジワ・たたみジワがつきにくい構造です。
生地に柔軟性がありますので出隅入隅にしっかりフィット。
柔軟性がありながら、スイッチ廻り・コーナーなどの日常生活の傷に対して優れた性能を発揮します。
EB加工により樹脂を高密度結合させることで、醤油やケチャップなどの食品、クレヨンや水性ペンなどの筆記用具、日常生活の汚れが拭き取りやすくなりました。

幅(cm)92種別準不燃規格SV規格(壁紙安全規格)、JIS規格(JIS A 6921)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※3巾ほど施工した時点で商品に問題の無いことをご確認ください。ビニルクロスの施工は基本的に重ね切りに適しており、現場環境に合わせた施工をお願いいたします。
※糊はついていません。
656件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87876004-1巻1
600
取扱い終了
返品不可
87876013-1巻2
1,200
取扱い終了
返品不可
87876022-1巻3
1,800
取扱い終了
返品不可
87876031-1巻4
2,400
取扱い終了
返品不可
87876047-1巻5
3,000
取扱い終了
返品不可
87876056-1巻6
3,600
取扱い終了
返品不可
87876065-1巻7
4,200
取扱い終了
返品不可
87876074-1巻8
4,800
取扱い終了
返品不可
87876083-1巻9
5,400
取扱い終了
返品不可
87876092-1巻10
6,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
87876101-1巻11
6,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
87876117-1巻12
7,200
取扱い終了
返品不可
車上渡し
87876126-1巻13
7,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
87876135-1巻14
8,400
取扱い終了
返品不可
車上渡し
87876144-1巻15
9,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
87876153-1巻16
9,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
87876162-1巻17
10,200
取扱い終了
返品不可
車上渡し
87876171-1巻18
10,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
87876187-1巻19
11,400
取扱い終了
返品不可
車上渡し
87876196-1巻20
12,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
87876205-1巻25
15,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
87876214-1巻30
18,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
87876223-1巻35
21,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
87876232-1巻40
24,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
87876241-1巻45
27,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
87876257-1巻50
30,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
19512088EB98361巻1
600
取扱い終了
返品不可
19512097EB98361巻2
1,200
取扱い終了
返品不可
19512106EB98361巻3
1,800
取扱い終了
返品不可
19512115EB98361巻4
2,400
取扱い終了
返品不可
19512124EB98361巻5
3,000
取扱い終了
返品不可
19512133EB98361巻6
3,600
取扱い終了
返品不可
19512142EB98361巻7
4,200
取扱い終了
返品不可
19512158EB98361巻8
4,800
取扱い終了
返品不可
19512167EB98361巻9
5,400
取扱い終了
返品不可
19512176EB98361巻10
6,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
19512185EB98361巻15
9,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
19512194EB98361巻20
12,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
19512203EB98361巻25
15,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
19512212EB98361巻30
18,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
19512228EB98361巻35
21,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
19512237EB98361巻40
24,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
19512246EB98361巻45
27,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
19512255EB98361巻50
30,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
19512264EB98371巻1
600
取扱い終了
返品不可
19512273EB98371巻2
1,200
取扱い終了
返品不可
19512282EB98371巻3
1,800
取扱い終了
返品不可
19512298EB98371巻4
2,400
取扱い終了
返品不可
19512307EB98371巻5
3,000
取扱い終了
返品不可
19512316EB98371巻6
3,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50097678
2021-07-29
用途: 室内張り替え

メーターあたりでは少し割高だが、少量使用には数メートル単位で購入できるのが良い。他の商品と同時注文で送料無料にすれば少しはコストが下がる。

対象商品 : 50097626
2020-08-04
用途: 壁紙補修
有限会社コンフィデンス卸売・小売業

接着剤が、別売りとは、気つかず、購入しました。一言説明が、欲しかった。

1が参考にしています
対象商品 : 19514915
2016-08-16
用途: 壁のリフォーム

柄のレパートリーがもう少し多いと既存の壁にあわせ安と思います。
物的には若干薄いように感じられましたが、普通に貼れます。

1が参考にしています
対象商品 : 19513174
2016-09-12
用途: DIYのリペア

商品はいいものですが、廃番になった商品と似たような色柄を探すのが、PC上では至難のワザ、「旧何番は現行の何番に近い」というような案内がほしい。でないと、当たりが出るまでくじを引き続けなくてはならないのです。

2が参考にしています
対象商品 : 19514242
2016-07-30
用途: 家の壁リフォーム

品質には問題なし、綺麗になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 19512088
2016-09-17
用途: 補修用
その他業種

クロスの上から貼るときれいになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする