7081 メンズジャケット (秋冬用)

7081 メンズジャケット (秋冬用) - バートル7081 メンズジャケット (秋冬用) - バートル7081 メンズジャケット (秋冬用) - バートル7081 メンズジャケット (秋冬用) - バートル7081 メンズジャケット (秋冬用) - バートル7081 メンズジャケット (秋冬用) - バートル7081 メンズジャケット (秋冬用) - バートル7081 メンズジャケット (秋冬用) - バートル
(9件のレビュー)

高品質な日本製裏綿ツイル素材を使用
ストレッチ機能が動作をスムーズにサポート
洗濯時にも型くずれしにくい形態安定性

仕様野帳ダブル収納ポケット(右:幅12cm×深さ18.5cm)、胸ペンさし(左)、内ポケット(左)、袖ペンポケット(左)、袖アームタック、ネームホルダーループ、背アームノーフォーク、45ダイヤカット、ウエストロットアジャスター(脇ゴムなし)種別長袖ジャケット混率(%)ポリエステル90、綿10生地裏綿ツイル生地性能帯電防止、ストレッチ、形態安定性内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全36種類を絞り込む
サイズ
36種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
880847967081キャメルM
9,000
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
880848057081キャメルL
9,000
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
880848147081キャメルLL
9,000
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
880848237081キャメル3L
9,300
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
880848327081キャメル4L
9,600
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
880848417081キャメル5L
9,900
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
880848577081ネイビーM
9,000
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
880848667081ネイビーL
9,000
5,198
5,718(税込)
当日出荷
880848757081ネイビーLL
9,000
5,198
5,718(税込)
当日出荷
880848847081ネイビー3L
9,300
5,198
5,718(税込)
当日出荷
880848937081ネイビー4L
9,600
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
880849027081ネイビー5L
9,900
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
880849117081レッドM
9,000
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
880849277081レッドL
9,000
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
880849367081レッドLL
9,000
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
880849457081レッド3L
9,300
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
880849547081レッド4L
9,600
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
880849637081レッド5L
9,900
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
880849727081シルバーM
9,000
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
880849817081シルバーL
9,000
5,198
5,718(税込)
当日出荷
880849977081シルバーLL
9,000
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
880850067081シルバー3L
9,300
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
880850157081シルバー4L
9,600
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
880850247081シルバー5L
9,900
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
880850337081クーガーM
9,000
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
880850427081クーガーL
9,000
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
880850517081クーガーLL
9,000
5,198
5,718(税込)
当日出荷
880850677081クーガー3L
9,300
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
880850767081クーガー4L
9,600
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
880850857081クーガー5L
9,900
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
880850947081ロイヤルブルーM
9,000
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
880851037081ロイヤルブルーL
9,000
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
880851127081ロイヤルブルーLL
9,000
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
880851217081ロイヤルブルー3L
9,300
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
880851377081ロイヤルブルー4L
9,600
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
880851467081ロイヤルブルー5L
9,900
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-26
用途: 作業
建設業・工事業

着心地よく動きやすい。洗濯してもシワになりにくく、ズボラな私にはありがたい。
右ポケットだけ内部にある紐?のせいでスマホが入り難い時がある。

対象商品 : 88084796
2021-11-12
用途: 仕事の営業に使用する。
砂田 設備電気・ガス・熱供給・水道業

商品が届いたので、すぐに着用したが、満足しています。

対象商品 : 88084972
2021-01-08
用途: 建築現場の検査時に着用
建設業・工事業

細身のつくりでかっこいいです。この上にジャンパ-を着用しても着ぶくれはあまりないです。右側の胸ポケットがファスナ-になっているのでスマホ等の落下防止に助かります。

2019-11-27
用途: その他

バートルさんの このシリーズは見た目の格好が良いので愛用しています。
先に残念な所は生地に光沢が有り過ぎ安っぽい所です。
良い点は書ききれ無いほど有り細部まで最高です!
左胸ポケットなど購入していただければわかりますが使い勝手が良く涙ものです。
色のクーガーは どんな色かと不安になりながら注文しましたが濃いグレーで最高に格好良いです!

1が参考にしています
対象商品 : 88085051
2019-01-22
用途: エアコン設置、電気工事など

178cm 76Kg 中肉中背の体系でLLサイズを購入
作業中に引っ張られるようなこともなく着心地も柔らかいです。
又、腰道具もつけやすかったです。

対象商品 : 88085033
2021-11-06
用途: 冬の屋外作業着として
有限会社イタミ・ローズ・ガーデン

サイズ感や生地・縫製・デザインはとても良いのだけれども、同じクーガー色7082パンツと一緒に購入したものの、別色と思えるぐらい色合いがかなり違っていた。

2が参考にしています
対象商品 : 88084866
2016-12-19
用途: 自転車修理

ピタッとした服を探していたのでちょうど良かったです。いつも通りのサイズで買うと小さすぎることがあるので注意が必要です。肩幅などの寸法を見て買うのをお勧めします。

3が参考にしています
対象商品 : 88085042
2015-02-13
用途: 事務室内で寒い時に着用

デザインが気に入って購入しましたが、生地も強く耐久性にも優れているんだろうなと買ってすぐに感じました。細かいことを言えば、着丈が短く、作業をすると腰が露出してしまうのが気になるところです。着丈についても表記していただけるとますます親切かと思います。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする