曜日別特売

7082 メンズカーゴパンツ (秋冬用)

7082 メンズカーゴパンツ (秋冬用) - バートル7082 メンズカーゴパンツ (秋冬用) - バートル7082 メンズカーゴパンツ (秋冬用) - バートル7082 メンズカーゴパンツ (秋冬用) - バートル7082 メンズカーゴパンツ (秋冬用) - バートル7082 メンズカーゴパンツ (秋冬用) - バートル7082 メンズカーゴパンツ (秋冬用) - バートル7082 メンズカーゴパンツ (秋冬用) - バートル
(11件のレビュー)

高品質な日本製裏綿ツイル素材を使用
ストレッチ機能が動作をスムーズにサポート
洗濯時にも型くずれしにくい形態安定性

仕様サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・マジックテープ止め)、両脇ツインループ、ペンさし(右)、携帯電話収納ポケット(右)、ラジポケ(出し入れ便利なポケット)、バックルガード(運搬時に荷物を傷つけにくくします)混率(%)ポリエステル90、綿10生地裏綿ツイル生地性能帯電防止、ストレッチ、形態安定性内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全70種類を絞り込む
ウエスト(cm)
70種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
880853317082キャメル7080
7,600
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
880853477082キャメル7380
7,600
5,298
5,828(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
880853567082キャメル7680
7,600
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
880853657082キャメル7980
7,600
5,298
5,828(税込)
当日出荷
880853747082キャメル8280
7,600
5,298
5,828(税込)
当日出荷
880853837082キャメル8580
7,600
5,298
5,828(税込)
当日出荷
880853927082キャメル8880
7,600
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
880854017082キャメル9180
7,900
5,298
5,828(税込)
当日出荷
880854177082キャメル9580
7,900
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
880854267082キャメル10080
7,900
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
880854357082キャメル10577
8,200
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
880854447082キャメル11077
8,200
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
880854627082キャメル13077
8,500
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
880854717082ネイビー7080
7,600
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
880854877082ネイビー7380
7,600
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
880854967082ネイビー7680
7,600
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
880855057082ネイビー7980
7,600
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
880855147082ネイビー8280
7,600
5,298
5,828(税込)
当日出荷
880855237082ネイビー8580
7,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
880855327082ネイビー8880
7,600
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
880855417082ネイビー9180
7,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
880855577082ネイビー9580
7,900
5,298
5,828(税込)
当日出荷
880855667082ネイビー10080
7,900
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
880855757082ネイビー10577
8,200
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
880855847082ネイビー11077
8,200
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
880855937082ネイビー12077
8,500
5,898
6,488(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
880856027082ネイビー13077
8,500
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
880856277082シルバー7380
7,600
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
880856637082シルバー8580
7,600
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
880856727082シルバー8880
7,600
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
880856977082シルバー9580
7,900
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
880857337082シルバー12077
8,500
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
880857427082シルバー13077
8,500
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
880857517082クーガー7080
7,600
5,298
5,828(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
880857677082クーガー7380
7,600
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
880857767082クーガー7680
7,600
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
880857857082クーガー7980
7,600
5,298
5,828(税込)
当日出荷
880858037082クーガー8580
7,600
5,298
5,828(税込)
当日出荷
880858127082クーガー8880
7,600
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
880858217082クーガー9180
7,900
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
880858377082クーガー9580
7,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
880858467082クーガー10080
7,900
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
880858557082クーガー10577
8,200
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
880858647082クーガー11077
8,200
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
880858827082クーガー13077
8,500
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
880858917082ロイヤルブルー7080
7,600
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
880859077082ロイヤルブルー7380
7,600
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
880859167082ロイヤルブルー7680
7,600
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
880859257082ロイヤルブルー7980
7,600
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
880859347082ロイヤルブルー8280
7,600
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-02
用途: ビルメンテナンス会社勤務
その他業種

鍵、携帯等 常に携行するものが多く、ポケットがついたパンツが欲しかった。
今までは紳士パンツをはいていたが、携帯などはポケットに入らず上着がある場合は良かったが、冬期間は作業着のほか防寒着など着るため、携帯を入れるポケットがどこかわかりにくく困っていた。
要望あり・・・股上ファスナーが短く不便!!です。
       是非、股上が深いものを希望します。価格アップでも必要。

対象商品 : 88085803
2023-03-04
用途: 現地調査(山や河川)の時
アサンテ環境研究所

履き心地も良く気に入りました。ただもう少し足部分が細めであれば、よりよかったと思います。

対象商品 : 88085365
2021-11-12
用途: 仕事(主に営業等に使用)
砂田 設備電気・ガス・熱供給・水道業

股下が、80㎝で少し長いと思ったが,裾上げが出来るので購入することにした。私も高齢ですが,足は長い方でほとんどの既製品が大丈夫ですが,75~78を見ましたが無いので購入しました。出来れば,数字にしましたように選べるように品ぞろえをして頂ければ幸いです。
ストレッチももう少し有ればと思います。次回も色違いの品が有れば購入しようと考えています。

3が参考にしています
対象商品 : 88085663
2020-12-22
用途: 建築現場の検査業務
建設業・工事業

ポケットも使いやすいです。サイズ感は普通でスリムフィットではないですが、見栄えは他の作業着より今時で問題ないです。質感も安っぽくないです。また購入します。

対象商品 : 88085952
2019-10-02
用途: 荷下ろし
運輸・通信業

すばらしい 破れずらいですね この色がなかなかないのでいいとおもいます

対象商品 : 88085401
2019-04-17
用途: 野外作業用

生地が熱いので保温性が良い。ストレッチ素材なので動きやすい。気に入ってます。

対象商品 : 88085392
2019-02-25
用途: バイクのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

秋冬用としては、生地は薄いと思いますが、デザインはスリムで良いと思います。

対象商品 : 88085785
2021-11-06
用途: 冬の作業着
有限会社イタミ・ローズ・ガーデン

スマホ収納ポケットが左にあると良いのだが。。。
右利きなので剪定鋏を右に装着するため、スマホが右ポケットにあると取り出す際にポケットの上からではあるけれども当たってしまうため左ポケットに収納する。そうするとスマホはポケット内で横に寝るのですごい違和感があり何度も直している。逆に私には左ポケットのジッパー付き少ポケットは使わないので不要。これはデザイン的要素が強いからか?
生地・縫製・サイズ感はいいのだけれども、クーガー色で同時購入した7081ジャケットとはかなりの色味の違いがあります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする