曜日別特売

7210 防寒ブルゾン

7210 防寒ブルゾン - バートル7210 防寒ブルゾン - バートル7210 防寒ブルゾン - バートル7210 防寒ブルゾン - バートル7210 防寒ブルゾン - バートル7210 防寒ブルゾン - バートル7210 防寒ブルゾン - バートル7210 防寒ブルゾン - バートル
(16件のレビュー)

軽量・防風・保温設計
裏地に全天候型保温素材「サーモトロン ラジポカ」を採用
裏地に静電気防止素材「メガーナ」を採用
フードと衿を一体化させた独自のスマートデザイン
首元には優れた保温性のマイクロブロックフリース採用
SS・Sサイズはレディース対応シルエット

種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル100耐水圧(mm)2000生地(表地)マイクロドットシェル、(裏地)全天候型保温素材(サーモトロン ラジポカ)、制電(メガーナ)生地性能PUコーティング(軽量・防風・保温)、撥水、制電中綿(g/m2)(身頃)120内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
880866867210ネイビーSS
12,200
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
880868877210マーベリックLL
12,200
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
880869057210マーベリック4L
13,400
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
880869147210マーベリック5L
14,000
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
880867837210クーガーM
12,200
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
返品不可
880868177210クーガー3L
12,800
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
返品不可
880868447210マーベリックSS
12,200
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
返品不可
880868537210マーベリックS
12,200
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
返品不可
880869847210ブラック4L
13,400
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
880866957210ネイビーS
12,200
取扱い終了
返品不可
880867047210ネイビーM
12,200
取扱い終了
返品不可
880867137210ネイビーL
12,200
取扱い終了
返品不可
880867227210ネイビーLL
12,200
取扱い終了
880867317210ネイビー3L
12,800
取扱い終了
880867477210ネイビー4L
13,400
取扱い終了
返品不可
880867567210ネイビー5L
14,000
取扱い終了
返品不可
880867657210クーガーSS
12,200
取扱い終了
返品不可
880867747210クーガーS
12,200
取扱い終了
返品不可
880867927210クーガーL
12,200
取扱い終了
返品不可
880868017210クーガーLL
12,200
取扱い終了
返品不可
880868267210クーガー4L
13,400
取扱い終了
返品不可
880868357210クーガー5L
14,000
取扱い終了
返品不可
880868627210マーベリックM
12,200
取扱い終了
返品不可
880868717210マーベリックL
12,200
取扱い終了
返品不可
880868967210マーベリック3L
12,800
取扱い終了
返品不可
880869237210ブラックSS
12,200
取扱い終了
返品不可
880869327210ブラックS
12,200
取扱い終了
返品不可
880869417210ブラックM
12,200
取扱い終了
返品不可
880869577210ブラックL
12,200
取扱い終了
返品不可
880869667210ブラックLL
12,200
取扱い終了
返品不可
880869757210ブラック3L
12,800
取扱い終了
返品不可
880869937210ブラック5L
14,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88086905
2022-02-02
用途: オートバイ乗車時に使用
オートレイド

見た目、軽く来た感じは気に入っています。後は実際に着てどうでしょうか?

1が参考にしています
対象商品 : 88086783
2021-11-25
用途: 機械メンテナンス、軽作業
製造業

とても軽くて動きやすいです。下に多少着込んでいても圧迫感はなく
追加でLサイズ発注しましたが品切れで残念でした。

対象商品 : 88086783
2021-07-01
用途: 現場での防寒着として使用
建設業・工事業

防寒着として十分温かいし汚れも目立たない、すぐに落とせるところが良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 88086704
2021-01-07
用途: 建築現場の検査時に着用
小嶌建築設計事務所建設業・工事業

非常に軽く動きやすいです。デザインも良く出来ています。風のある日も襟、袖からの風の入り込みも無く、裏地の防寒性もいいので暖かいです。このクオリティ-で価格的に非常にお買い得であると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 88086896
2021-01-04
用途: 船上の防寒着(船上作業、釣り)として購入した。

釣用に使用しているが、船上でも風防性があり、ごわごわしてないので船上作業、釣りに
支障なく、防寒、防水性もあるので今のところ問題なく使用している。品質の割にリーズナブルな価格である。

1が参考にしています
対象商品 : 88086871
2020-01-09
用途: 外での作業時

女性用に購入。
小柄な方なので、Sサイズをはじめ購入しましたが、
冬場は中に着込むので、Sサイズは返品をし。
2サイズ大き目のものを再度購入いたしました。

1が参考にしています
対象商品 : 88086862
2020-01-22
用途: 屋外での作業時など。
masa

軽く、着ぶくれ感もない割には保温効果が高く温かい。

対象商品 : 88086975
2019-01-10
用途: 機械のメンテナンス時

保温性はとても優れていて購入して良かったです。
見た目も良くて作業着として着てしまうのは、少しもったいないかなと思ってしまいました。
また購入する機会があったらリピしようと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする