MAX(マックス)[事務用品・工具]
紙針
(1件のレビュー)
使い分けできる2つのカラー。
適合
PH-15DS/W、PH-15DS/R
全長(mm)
30
高さ(mm)
9.5
質量(g)
19
使用環境温度(℃)
10~40
外幅(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻(900本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87877736
PH-S309/W
ホワイト
¥
1,050
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
87877745
PH-S309/B
ブルー
¥
1,050
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください