ビクーニャ EX 多機能ペン

ビクーニャ EX 多機能ペン - ぺんてるビクーニャ EX 多機能ペン - ぺんてるビクーニャ EX 多機能ペン - ぺんてるビクーニャ EX 多機能ペン - ぺんてるビクーニャ EX 多機能ペン - ぺんてるビクーニャ EX 多機能ペン - ぺんてるビクーニャ EX 多機能ペン - ぺんてるビクーニャ EX 多機能ペン - ぺんてる
(4件のレビュー)

低粘度油性ボールペンインキ「ビクーニャ・インキ」が実現した未体験のなめらかさ。
そのビクーニャに多機能ペン「ビクーニャ EX」が登場。
黒、赤2色のボールペンにシャープペンシルが加わった筆記機能性に、クールなメタリックカラーの高級感あふれるボディデザインは、様々なビジネスシーンに活躍します。

商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7方式回転繰り出し式インクビクーニャインキ繰り返し・詰め替え対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
色数
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87877781XBXW1375A黒・赤2色ブラック
1,000
799
879(税込)
当日出荷
24139727XBXW1375P黒・赤2色+シャープペンピンク
1,000
799
879(税込)
当日出荷
24139718XBXW1375C黒・赤2色+シャープペンブルー
1,000
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
24139702XBXW1375B黒・赤2色+シャープペンレッド
1,000
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87877781
2018-02-24
用途: 事務作業
製造業

1本で事足りるので便利。シャープペンシルの芯先の安定性も抜群でした。

1が参考にしています
対象商品 : 87877781
2017-05-20
用途: 日頃の各種メモ等
株式会社カケン建設業・工事業

非常に書きやすい。これで3代目になります。ポケットに射す部分が部分が弱いのが残念。

1が参考にしています
対象商品 : 87877781
2018-11-01
用途: 事務処理に
有限会社朝日鍍金工場製造業

2018年8月8日に購入しましたがシャープペンシルの芯が本体の中で折れてしまいます、10月20日でシャープペンシルが使用できなくなりました

対象商品 : 87877781
2015-11-20
用途: 事務等

黒赤がわからない。書いてから「ありゃ、赤だった…」ってなる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする