曜日別特売

両面テープ<ラクハリ>はがせる(つめ替え用テープ)

両面テープ<ラクハリ>はがせる(つめ替え用テープ) - コクヨ
(1件のレビュー)

スッと引くだけ!切れ目入りテープ採用でカット不要。
3層構造のテープを使用。掲示物をしっかり固定し、キレイにはがすことができます。
はく離紙を巻き取りながらテープを貼り付けるので、はく離紙をはがす手間がなく、ゴミも出ません。

仕様つめ替えタイプ適合T-RM2015用材質(本体ケース)R-ABS、R-PS、(つめ替えリフィル)R-ABSエコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 072内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87877921T-R20151510(本体ケース)R-ABS、R-PS、(つめ替えリフィル)R-ABS
510
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87877921
2019-09-16
用途: パッケージ時の商品固定

顧客が商品を取り出す際に、テープをきれいに剥がし取る事ができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする