曜日別特売

定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね)

定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね) - アキュレイト定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね) - アキュレイト定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね) - アキュレイト定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね) - アキュレイト定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね) - アキュレイト定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね) - アキュレイト定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね) - アキュレイト定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね) - アキュレイト
(1件のレビュー)

『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。
『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。

ばねの種類定荷重ばね材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン内容量1個
注意
※端末プレートとばねはリベットまたはねじで固定してありますが、内端は留めてありません。最大引出長以上は引き出さないで下さい。
CR型をご使用の際は、ドラムにシャフトを通したりブラケットを取り付けてください。
全21種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
定格荷重(N)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
寸法C(Φmm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d(Φmm)
寸法e(Φmm)
寸法f(Φmm)
寸法g(mm)
寸法h(mm)
寸法k(Φmm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87883031CR‐1-225258.512.5284.1--83.2-1.60.49
4,5004,498
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
87883047CR‐2-225258.512.5284.1--83.2-1.60.98
4,5004,498
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
87883056CR‐3-225258.512.5284.1--83.2-1.61.96
4,5004,498
4,498
4,948(税込)
当日出荷
87883065CR‐4-225258.512.5284.1--83.2-1.63.92
4,5004,498
4,498
4,948(税込)
当日出荷
87883074CR‐5-225258.512.5284.1--83.2-1.65.88
4,5004,498
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
87883083CR‐6-265251418316.1--133.2-1.69.8
4,5004,498
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
87883092CR‐7-265251418316.1--133.2-1.613.7
4,5004,498
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
87883101CR‐8-3363025.527.5406.11131.5254.2-1.616.7
4,5004,498
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
87883117CR‐9-3363025.527.5406.11131.5254.2-1.619.6
4,5004,498
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
87883126CR‐10-3363025.527.5406.11131.5254.2-1.624.5
4,5004,498
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
87883135CR‐11-3363025.527.5406.11131.5254.2-1.629.4
7,0006,998
6,998
7,698(税込)
当日出荷
87883144CR‐12-407.54040.545.5508.11649404.220234.3
7,0006,998
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
87883153CR‐13-407.54040.545.5508.11649404.220239.2
7,0006,998
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
87883162CR‐14-407.54040.545.5508.11649404.220249
7,0006,998
6,998
7,698(税込)
当日出荷
87883171CR‐14-1-5085059696010.12089586.5253.278.4
8,0007,998
7,998
8,798(税込)
当日出荷
87883187CR‐15-5085059696010.12089586.5253.298
8,0007,998
7,998
8,798(税込)
当日出荷
87883196CR‐16-5085059696010.12089586.5253.2147
8,0007,998
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
87883205CR‐17-6010601021128510.1221181006.5603.2196
13,50012,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
87883214CR‐18-6010601021128510.1221181006.5603.2245
13,50012,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
87883223CR‐19-6010601021128510.1221181006.5603.2294
13,50012,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
04830047CR‐16【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)5085059696010.12089586.5253.2147
8,0007,990
6,398
アウトレット
7,038(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87883101
2014-07-25
用途: 実験用

現在実験中ですが、一定の力で引けるのは面白い!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする