フレキシブルダクト(不燃タイプ)

フレキシブルダクト(不燃タイプ) - TRUSCOフレキシブルダクト(不燃タイプ) - TRUSCOフレキシブルダクト(不燃タイプ) - TRUSCOフレキシブルダクト(不燃タイプ) - TRUSCOフレキシブルダクト(不燃タイプ) - TRUSCOフレキシブルダクト(不燃タイプ) - TRUSCOフレキシブルダクト(不燃タイプ) - TRUSCO

不燃型はガラス繊維生地にシリコン樹脂コーティング。
溶接火花が飛んできても燃え広がらず、また耐熱性(200℃で48時間放置し外観に異常なし)も優れています。
不燃性の生地は(財)建材試験センターのJISA1323(難燃性試験)に合格しています。

長さ(m)5材質(本体)ガラス繊維タイプ不燃型構造レデューサー付き表面シリコン樹脂コーティング本体生地厚さ(mm)0.35内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ダクト径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08411636RFD-200G200
77,400
66,980
73,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
08411697RFD-320G320
111,360
95,980
105,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする