ナベヤ
ロケートピン
ソケットスクリューによる固定式位置決めピン。繰り返し使用できます。
材質
SK7
熱処理
焼入HRC57±3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取付ボルトは別売です。ソケットスクリューをご利用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88070367
LCP04-1208
12
8
14
8
4.5
4.5
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
88070376
LCP06-1812
18
12
20
12
7
7
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
88070385
LCP08-2415
24
15
27
15
9
9
¥
5,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
88070394
LCP08-2425
24
15
37
25
9
9
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください