ロケートプレート

ロケートプレート - ナベヤロケートプレート - ナベヤ

T溝に差し込み位置決めに使います。

材質S50C熱処理焼入HRC50±3表面処理黒染め内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
質量(kg)
適合T溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88070446LPL18808018(g6)201.418
11,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
88070455LPL2010010020(g6)201.620
11,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
88070464LPL2210010022(g6)201.722
11,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
88070473LPL2412012024(g6)201.824
12,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
88070482LPL281508028(g6)-4.328
21,900
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
88070491LPL321508032(g6)-532
20,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする