曜日別特売

アジャストミントストップ

アジャストミントストップ - ナベヤアジャストミントストップ - ナベヤアジャストミントストップ - ナベヤ

ストッパー用
廻り止め用

用途ストッパー用、廻り止め用材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC32±3内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88070857BT412-189040353014.580914---
12,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
88070866EN412-190080357014.5803514552540
14,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
88070875EN412-19101203511014.5806914952540
16,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
88070884BT516-189050453719801118---
14,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
88070893EN516-1900100458719804118693149
18,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
88070902EN516-191015045137198091181193149
23,400
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
88070814AMS042020181584075-11-
3,500
取扱い終了
88070823AMS06252522209.55097-14-
4,140
取扱い終了
88070832AMS082532302512.560119-17-
5,100
取扱い終了
88070841AMS083547304012.560269-17-
5,750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする