ナベヤ
ストッパーブロック
用途
ワークの位置決め、横押しなど。
材質
S45C-D
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88070963
SBL08
50
19
38
25
19
29
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
88070972
SBL12
65
25
50
40
25
37
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
88070981
SBL16
80
32
50
50
25
33
¥
4,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください