ナベヤ
ロケーティングピン A型
外径A及びBはユーザー様にて公差に合せて加工して下さい。(セルフカット品)
外径A及びB研削仕上(仕上品)
材質
BS.970 Gr.080M15
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
熱処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88071846
LP201A
5
8(+0.30/+0.23)
6(+0.30/+0.23)
16
焼入HRC45~50
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
88071855
LP202A
7
10(+0.30/+0.23)
6(+0.30/+0.23)
16
焼入HRC45~50
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
88071864
LP203A
14
12(+0.30/+0.23)
8(+0.30/+0.23)
18
焼入HRC45~50
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
88071873
LP204A
14
14(+0.30/+0.23)
8(+0.30/+0.23)
18
焼入HRC45~50
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
88071882
LP205A
21
15(+0.30/+0.23)
10(+0.30/+0.23)
20
焼入HRC45~50
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
88071891
LP206A
21
16(+0.30/+0.23)
10(+0.30/+0.23)
20
焼入HRC45~50
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
88071907
LP207A
25
18(+0.30/+0.23)
10(+0.30/+0.23)
20
焼入HRC45~50
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
88071916
LP208A
35
20(+0.30/+0.23)
12(+0.30/+0.23)
24
焼入HRC45~50
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
88071925
LP209A
39
22(+0.30/+0.23)
12(+0.30/+0.23)
24
焼入HRC45~50
¥
3,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
88071934
LP210A
45
24(+0.30/+0.23)
12(+0.30/+0.23)
24
焼入HRC45~50
¥
3,660
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
88071943
LP211A
43
25(+0.30/+0.23)
12(+0.30/+0.23)
24
焼入HRC45~50
¥
4,180
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
88071952
LP251A
6
8g6
6p6
16
焼入HRC50~60
¥
5,950
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
88071961
LP252A
7
10g6
6p6
16
焼入HRC50~60
¥
5,950
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
88071977
LP253A
14
12g6
8p6
18
焼入HRC50~60
¥
5,950
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
88071986
LP254A
14
14g6
8p6
18
焼入HRC50~60
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
88071995
LP255A
21
15g6
10p6
20
焼入HRC50~60
¥
6,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
88072004
LP256A
21
16g6
10p6
20
焼入HRC50~60
¥
7,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
88072013
LP257A
25
18g6
10p6
20
焼入HRC50~60
¥
7,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
88072022
LP258A
35
20g6
12p6
24
焼入HRC50~60
¥
7,450
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
88072031
LP259A
39
22g6
12p6
24
焼入HRC50~60
¥
7,450
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
88072047
LP261A
43
25g6
12p6
24
焼入HRC50~60
¥
8,650
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください