ナベヤ
ロケーティングピン B型
外径A及びBはユーザー様にて公差に合せて加工して下さい。(セルフカット品)
外径A及びB研削仕上(仕上品)
材質
BS.970 Gr.080M15
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88072056
LP201B
8(+0.30/+0.23)
6(+0.30/+0.23)
16
2
¥
3,440
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
88072065
LP202B
10(+0.30/+0.23)
6(+0.30/+0.23)
16
3
¥
3,440
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
88072074
LP203B
12(+0.30/+0.23)
8(+0.30/+0.23)
18
3
¥
3,480
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
88072083
LP204B
14(+0.30/+0.23)
8(+0.30/+0.23)
18
4
¥
3,770
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
88072092
LP205B
15(+0.30/+0.23)
10(+0.30/+0.23)
20
4
¥
3,880
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
88072101
LP206B
16(+0.30/+0.23)
10(+0.30/+0.23)
20
4
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
88072117
LP207B
18(+0.30/+0.23)
10(+0.30/+0.23)
20
5
¥
4,230
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
88072126
LP208B
20(+0.30/+0.23)
12(+0.30/+0.23)
24
5
¥
4,320
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
88072135
LP209B
22(+0.30/+0.23)
12(+0.30/+0.23)
24
6
¥
4,670
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
88072144
LP210B
24(+0.30/+0.23)
12(+0.30/+0.23)
24
6
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
88072153
LP211B
25(+0.30/+0.23)
12(+0.30/+0.23)
24
6
¥
5,150
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
88072162
LP251
8g6
6p6
16
2
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
88072171
LP252
10g6
6p6
16
3
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
88072187
LP253
12g6
8p6
18
3
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
88072196
LP254
14g6
8p6
18
4
¥
8,250
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
88072205
LP255
15g6
10p6
20
4
¥
8,250
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
88072214
LP256
16g6
10p6
20
4
¥
8,650
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
88072223
LP257
18g6
10p6
20
5
¥
8,800
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
88072232
LP258
20g6
12p6
24
5
¥
9,050
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
88072241
LP259
22g6
12p6
24
6
¥
9,250
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
88072257
LP261
25g6
12p6
24
6
¥
10,200
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください