ナベヤ
フランジ付ロケートピン
フランジ付であり、上面よりネジで固定できます。
材質
SCM440
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC50±5
内容量
1個
バスケットに入れる
89
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88072266
PFR0612-22M
-
6h6
12h5
32
9
22
10
39
17
2.5
2.5
25
4
-
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
88072275
PFR0612-27M
-
6h6
12h5
37
9
27
10
39
17
2.5
2.5
25
4
-
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
88072284
PFR0812-24M
-
8h6
12h5
34
11
24
10
39
17
4.5
3.2
25
4
-
¥
7,050
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
88072293
PFR0812-29M
-
8h6
12h5
39
11
29
10
39
17
4.5
3.2
25
4
-
¥
7,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
88072302
PFR1012-26M
-
10h6
12h5
36
13
26
10
39
17
6
4
25
4
-
¥
7,300
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
88072311
PFR1012-31M
-
10h6
12h5
41
13
31
10
39
17
6
4
25
4
-
¥
7,450
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
88072327
PFR1212-27M
-
12h6
12h5
37
14
27
10
39
17
7
4.5
25
4
-
¥
7,450
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
88072336
PFR1212-32M
-
12h6
12h5
42
14
32
10
39
17
7
4.5
25
4
-
¥
7,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
88072345
PFD0612-22M
-
6
12h5
32
9
22
10
39
17
2.5
2.5
25
4
-
¥
8,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
88072354
PFD0612-27M
-
6
12h5
37
9
27
10
39
17
2.5
2.5
25
4
-
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
88072363
PFD0812-24M
-
8
12h5
34
11
24
10
39
17
4.5
3.2
25
4
-
¥
8,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
88072372
PFD0812-29M
-
8
12h5
39
11
29
10
39
17
4.5
3.2
25
4
-
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
88072381
PFD1012-26M
-
10
12h5
36
13
26
10
39
17
6
4
25
4
-
¥
8,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
88072397
PFD1012-31M
-
10
12h5
41
13
31
10
39
17
6
4
25
4
-
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
88072406
PFD1212-27M
-
12
12h5
37
14
27
10
39
17
7
4.5
25
4
-
¥
9,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
88072415
PFD1212-32M
-
12
12h5
42
14
32
10
39
17
7
4.5
25
4
-
¥
9,050
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
88072424
PFR0612-22
-
6h6
12h5
32
9
22
10
39
17
2
2.4
25
4
-
¥
6,450
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
88072433
PFR0612-27
-
6h6
12h5
37
9
27
10
39
17
2
2.4
25
4
-
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
88072442
PFR0812-22
-
8h6
12h5
32
9
22
10
39
17
2
3.2
25
4
-
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
88072451
PFR0812-27
-
8h6
12h5
37
9
27
10
39
17
2
3.2
25
4
-
¥
6,750
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
88072467
PFR1012-22
-
10h6
12h5
32
9
22
10
39
17
2
4
25
4
-
¥
6,750
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
88072476
PFR1012-27
-
10h6
12h5
37
9
27
10
39
17
2
4
25
4
-
¥
6,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
88072485
PFR1212-22
-
12h6
12h5
32
9
22
10
39
17
2
4.5
25
4
-
¥
6,750
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
88072494
PFR1212-27
-
12h6
12h5
37
9
27
10
39
17
2
4.5
25
4
-
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
88072503
PFR1312-22
-
13h6
12h5
32
9
22
10
39
17
2
4.5
25
4
-
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
88072512
PFR1312-27
-
13h6
12h5
37
9
27
10
39
17
2
4.5
25
4
-
¥
7,050
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
88072521
PFD0612-22
-
6h6
12h5
32
9
22
10
39
17
2
2.4
25
4
-
¥
7,550
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
88072537
PFD0612-27
-
6h6
12h5
37
9
27
10
39
17
2
2.4
25
4
-
¥
7,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
88072546
PFD0812-22
-
8h6
12h5
32
9
22
10
39
17
2
3.2
25
4
-
¥
7,550
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
88072555
PFD0812-27
-
8h6
12h5
37
9
27
10
39
17
2
3.2
25
4
-
¥
7,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
88072564
PFD1012-22
-
10h6
12h5
32
9
22
10
39
17
2
4
25
4
-
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
88072573
PFD1012-27
-
10h6
12h5
37
9
27
10
39
17
2
4
25
4
-
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
88072582
PFD1212-22
-
12h6
12h5
32
9
22
10
39
17
2
4.5
25
4
-
¥
7,750
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
88072591
PFD1212-27
-
12h6
12h5
37
9
27
10
39
17
2
4.5
25
4
-
¥
7,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
88072607
PFD1312-22
-
13h6
12h5
32
9
22
10
39
17
2
4.5
25
4
-
¥
7,750
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
88072616
PFD1312-27
-
13h6
12h5
37
9
27
10
39
17
2
4.5
25
4
-
¥
7,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
88072625
PFDS0612-22
-
6h6
12h5
32
9
22
10
39
17
2
2.4
25
4
-
¥
8,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
88072634
PFDS0612-27
-
6h6
12h5
37
9
27
10
39
17
2
2.4
25
4
-
¥
9,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
88072643
PFDS0812-22
-
8h6
12h5
32
9
22
10
39
17
2
3.2
25
4
-
¥
8,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
88072652
PFDS0812-27
-
8h6
12h5
37
9
27
10
39
17
2
3.2
25
4
-
¥
9,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
88072661
PFDS1012-22
-
10h6
12h5
32
9
22
10
39
17
2
4
25
4
-
¥
9,050
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
88072677
PFDS1012-27
-
10h6
12h5
37
9
27
10
39
17
2
4
25
4
-
¥
9,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
88072686
PFDS1212-22
-
12h6
12h5
32
9
22
10
39
17
2
4.5
25
4
-
¥
9,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
88072695
PFDS1212-27
-
12h6
12h5
37
9
27
10
39
17
2
4.5
25
4
-
¥
9,250
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
88072704
PFDS1312-22
-
13h6
12h5
32
9
22
10
39
17
2
4.5
25
4
-
¥
9,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
88072713
PFDS1312-27
-
13h6
12h5
37
9
27
10
39
17
2
4.5
25
4
-
¥
9,250
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
88072722
PFR0810-48
-
8h6
10h5
55
15
48
7
52
17
2
3.2
34
8
-
¥
8,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
88072731
PFR0812-48
-
8h6
12h5
55
15
48
7
52
17
2
3.2
34
8
-
¥
8,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
88072747
PFR1010-48
-
10h6
10h5
55
15
48
7
52
17
2
4
34
8
-
¥
8,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
88072756
PFR1012-48
-
10h6
12h5
55
15
48
7
52
17
2
4
34
8
-
¥
8,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ