曜日別特売

ふわっと蝶鳥

ふわっと蝶鳥 - 日本マタイふわっと蝶鳥 - 日本マタイふわっと蝶鳥 - 日本マタイ
(19件のレビュー)

超軽量で作業が楽々です。
ふわっとかぶせて作物を蝶や鳥から守ります。
切ってもほつれないので、お好きサイズでの使用が可能です。

用途防鳥・防虫用(果樹園用)。内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88088192-45モスグリーンポリプロピレン10角目
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
88088201-210モスグリーンポリプロピレン10角目
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: 農園の作業に使うと思います。

依頼させて購入したものですぐに届いてよかったです。

対象商品 : 88088192
2024-11-02
用途: ミカンのカラス避け
農・林・水産業

庭木のミカンが実ってくると、カラスにやられるのでそれを防ぐために購入。
木の大きさに丁度良いサイズでした。
スッポリ被せられたので今回はカラスに食べられることも無くなりました。
材質感からするともう少し安く買えると良いと思います。

対象商品 : 88088192
2024-05-21
用途: ビワの実の鳥類からの保護
醍醐ビル株式会社不動産業

大きさもちょうどよくビワの木に掛ける事ができました。これで鳥などに食べられていたのを防げます。

対象商品 : 88088192
2023-11-09
用途: 落ち葉の飛散防止
その他業種

小型の庭木の落ち葉の飛散防止に試用しています。緑色しか扱いがありませんでしたので緑色を購入しましたが、目立ちすぎました。黒に近い色があると良かったです。

対象商品 : 88088192
2022-01-06
用途: 果実の樹のカラス除け用

毎年晩秋になるとミカン等がカラスにやられるので、全体にかけて端っこはひもで括っておいた今年はカラスの被害がなかった。

対象商品 : 88088192
2021-09-23
用途: イチジクの防鳥用に
ぐらすあーとにんじん

一本のイチジクの防鳥には丸ごとすっぽり包み込まれるので最適です
ただ、蜂が(多分スズメバチ)が強引に入り込んで売れたイチジクの蜜を食べようとしているのが
見つかりました、 蜂やその他の虫が寄り付かない網ができれば最適!!

対象商品 : 88088201
2021-06-26
用途: トウモロコシの防鳥ネットネットに
その他業種

軽いのに丈夫で簡単に一人で取付作業ができました。おかげで初めてなのに立派なトウモロコシが出来上がりました

対象商品 : 88088192
2021-02-15
用途: 倉庫のシャッター解放時に鳥とか虫の倉庫内への侵入防止
製造業

倉庫のシャッターを解放中に鳥とか虫が入って来るので、防止のために取り付けてあります。これからの季節に熱い倉庫内の風通りを良くするのに使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする