曜日別特売

かんたんネット

かんたんネット - 日本マタイかんたんネット - 日本マタイかんたんネット - 日本マタイかんたんネット - 日本マタイ
(3件のレビュー)

寸法が安定した角目タイプで、誰でも簡単に広げられます。
半透明ネットで光を遮りません。

用途防鳥網。目合い(mm)17角目材質ポリエチレン付属品四隅取付ロープ仕様ラッセルネット幅(m)2内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
目合い(mm)
長さ(m)
幅(m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88088217-17角目42ポリエチレン
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
88088226-17角目62ポリエチレン
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-04
用途: ネット

枯れ葉の飛散防止用に購入しましたが、品質や価格とも満足できる商品だと思います。

対象商品 : 88088226
2021-08-24
用途: 防鳥・集合住宅庭のボール避け
サービス業

兎に角丈夫です。防獣杭と合わせて南向きのベランダに5年前から設置していますが、経年変色程度で強度劣化がほぼありません。この度は野球ネット用途で4点購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 88088226
2016-04-14
用途: マンションのベランダの鳩よけ
飲食業

マンションの景観を損ねません!!
かなりおすすめです。大きいサイズがなかなか無いので良かったです!!
我が家の大きいベランダにぴったりサイズでした!!
ほかの小さいベランダ用もあればうれしいです~

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする