曜日別特売

いのししよけ網

いのししよけ網 - 日本マタイ
(3件のレビュー)

再生・中古海苔網の様な塩分がなく噛み切られにくいです。
上下のロープを引っ張るだけのかんたんネット張りロープ付です。

用途猪よけ網。付属品上下ロープ付(赤)内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88088357-215ポリエチレン120約2
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88088357
2022-05-05
用途: イノシシ侵入防止
宗教法人慈しみ寺その他業種

簡単に設置できます。イノシシが敬遠しているようです。

対象商品 : 88088357
2018-12-19
用途: 段々畑の猪侵入対策
農・林・水産業

高さも十分でいいのですが、網を食いちぎられる被害が出てしまいます。

対象商品 : 88088357
2015-07-04
用途: トウモロコシのアライグマ被害を防ぐ

イノシシよりアライグマの被害を防ぐために使用しました。
網は黄色の丈夫なもので被害を防げています。
また上下についた赤いロープは網を広げるのに十分な太さと強度があり網を固定しやすかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする