いのしし侵入防止ネット

いのしし侵入防止ネット - 日本マタイ
(2件のレビュー)

錆びない、腐らない、軽いです。

用途いのしし侵入防止ネット。目合い(mm)180菱目材質ポリエチレングリーン長さ(m)20線径(Φmm)約2.2幅(m)1.6内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
目合い(mm)
材質
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88088375-1.620180菱目ポリエチレン約2.2グリーン
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88088375
2017-08-29
用途: 田んぼのしし侵入防止として、設置する。

作業が簡単である。しし侵入防止ネツトの色が黄色のものがあれば、なおよかったが、他社商品より安価でよい。

1が参考にしています
対象商品 : 88088375
2017-07-30
用途: 猪除け

値段はリーズナブルでしたが、強度は無く猪に簡単に破られました。
設置の手間を含めるとかなりのマイナスです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする