バルコニー園芸ネット

バルコニー園芸ネット - 日本マタイバルコニー園芸ネット - 日本マタイバルコニー園芸ネット - 日本マタイ
(1件のレビュー)

お好みの長さにカットしてご使用することも可能です。
10cm角目で切ってもほつれにくい丈夫なネットです。
取り付けに大変便利な四隅くくりひもが付いています。

用途テラス・ベランダで、アイビー、クレマチス、あさがお等つる性植物のガーデニング用。付属品四隅取付ロープ内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88088506-0.91.8レンガポリエチレン100角目
オープン359
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88088515-1.81.8レンガポリエチレン100角目
オープン459
369
アウトレット
406(税込)
当日出荷
残り3点です
88088524-1.82.7レンガポリエチレン100角目
オープン639
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88088524
2019-02-27
用途: 庭用の低いネットとして
その他業種

グリーンのものも設置していますが、建物の壁の色など雰囲気に少々なじんでいないことから購入しました。レンガ色は目立たず今回の購入は〇でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする