つる野菜栽培ネット

つる野菜栽培ネット - 日本マタイつる野菜栽培ネット - 日本マタイ
(6件のレビュー)

角目で張りやすく、繰り返し使える長持ちタイプです。

用途つる性植物に最適なネット。内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88088551-25グリーンポリエチレン120角目
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
88088567-210グリーンポリエチレン120角目
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88088567
2022-07-14
用途: スナップエンドウ栽培
農・林・水産業

きゅうりネットよりも展張しやすく、栽培終わったら片付けて数年使えるので助かります。
もう少し値段安ければもっと助かります。

対象商品 : 88088567
2021-07-09
用途: キュウリの栽培
農・林・水産業

キュウリを栽培する上で、ネットを利用して栽培していますが、丈夫で使いやすく利用させてもらっています。

対象商品 : 88088567
2019-05-25
用途: スィートコーンの倒れ防止

フラワーネットの様に水平に展開、株間が30cmなので15cm目があれば嬉しい、長さも20m欲しかったので2枚を結んで使用した

対象商品 : 88088551
2016-03-29
用途: 長芋栽培
農・林・水産業

商品注文後に他店で激安で販売しているのを知り、キャンセルしようと思いましたが、
注文後のキャンセルが不可能という仕様で、大損しました。最悪でした。

対象商品 : 88088567
2015-06-27
用途: 唐辛子の整枝のために使います。
有限会社 歓工房農・林・水産業

整枝の実用実験のため、長時間観察します。

対象商品 : 88088567
2014-04-30
用途: 家庭菜園
農・林・水産業

特に使用上の問題点はありませんでした。価格面での更なる努力をお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする