花咲くさく

花咲くさく - 日本マタイ
(2件のレビュー)

菜園の区切りや、動物の侵入防止、植物の倒伏防止に最適です。

用途菜園の区切りや、動物の侵入防止、植物の倒状防止用。内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88088576-110グリーンポリエチレン120角目
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-05-18
用途: 菊やアスターの定植時に使用する
農・林・水産業

強度が強く、何年も反復して使用可能です。12センチの網目が9つ有るので丁度真ん中にハサミを入れ網目4つで長さ20メートルに仕上げる。95センチのマルチで幅も丁度で仕事もしやすいです!

2が参考にしています
対象商品 : 88088576
2022-07-02
用途: 家庭菜園

アスパラの倒伏防止に使用しています、目の大きさがちょうどいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする