エンドウネット ミニ

エンドウネット ミニ - 日本マタイ
(1件のレビュー)

ミニサイズ家庭菜園向けのつる性植物の栽培に適しています。
ポリエチレン製、丈夫で軽く展張り楽々商品です。

用途栽培ネット。内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88088621-1.56(中網)白、(両端)緑ポリエチレン150菱目
オープン
408
449(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88088621
2021-07-28
用途: エンドウ、キュウリなどツルものの栽培に
農・林・水産業

家庭菜園にサイズが手ごろ。本当は1.5m×5m位がちょうどよいのだが、他にこのサイズが見つからない。多いのは1.8m×18mといったサイズが馬鹿でかい物ばかり。
切る必要も、束ねて縛る必要もなく且つ価格的にも優しい。
大きい物ばかりでなく小型のものも種類を増やしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする