日本マタイ
ヘッダー付エンドウネット
家庭菜園向けのミニサイズです。
用途
家庭菜園向けつる栽培ネット。
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
色
材質
目合い(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88088637
-
1.5
18
白緑
ポリエチレン
150菱目
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください