曜日別特売

日よけ

日よけ - 日本マタイ日よけ - 日本マタイ
(1件のレビュー)

切り口がほつれにくいラッセル網です。

用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用。内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
遮光率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88088707-22ポリエチレン約50
オープン
828
911(税込)
翌々日出荷
返品不可
88088716-24ポリエチレン約50
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88088716
2019-05-11
用途: 作業時の日よけに
飲食業

安かったので購入しましたが、ペラペラでびっくりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする