曜日別特売

シート押さえ グリップ式

シート押さえ グリップ式 - 日本マタイシート押さえ グリップ式 - 日本マタイ
(1件のレビュー)

シート押えグリップ式です。

用途マルチやシート・不織布等の固定用。種類グリップ式材質ポリエチレン仕様グリップ式長さ(mm)205幅(mm)83太さ(mm)10内容量1パック(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88088962-20510
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88088962
2020-06-02
用途: 畑のマルチシート押さえ
その他業種

この長さで、この形は金属製のピンを使用するしかありませんでしたが、錆てしまうのが欠点でした。
本品は、ポリエチレン製なので期待出来そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする