たまねぎマルチ

たまねぎマルチ - 日本マタイたまねぎマルチ - 日本マタイ
(4件のレビュー)

植え付け穴のついている黒色マルチです。
めんどうで時間の要る穴あけ作業不要です。
畝幅約70cmに適しています。

用途土壌乾燥防止・雑草防止用。幅(cm)95長さ(m)10厚さ(mm)0.03仕様4.5cm穴、4列並び(約15cm間隔)、(植え付け穴)約260個適合ウネ幅約55~70cm材質ポリエチレン内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88089005-
オープン
858
944(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88089005
2021-09-11
用途: 玉ねぎの定植
サービス業

玉ねぎの定植準備のため購入しました。品質が良さそうなので11月が楽しみです。

対象商品 : 88089005
2021-07-03
用途: 玉ネギマルチ
農・林・水産業

毎年、お世話になっております。今年は大玉が収穫出来て満足しています。
また来年もつくるぞ。

対象商品 : 88089005
2020-09-21
用途: 玉ねぎの栽培。

あらかじめ穴が空いているので、植え付け作業で位置決めが楽です。マルチを張ると寒くなるまでの根着きと成長が違いますし、雑草取りも簡単に
済ますことが出来ます。

対象商品 : 88089005
2015-11-19
用途: 玉ねぎ植付

普通に使えました。
価格はホームセンターの中間程度ですが他品と同時買いができて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする