曜日別特売

使い切り黒マルチ

使い切り黒マルチ - 日本マタイ使い切り黒マルチ - 日本マタイ
(1件のレビュー)

地中の温度を高め、土中水分の蒸発を抑制します。
光をさえぎり、雑草の発芽、生長を抑制します。
雨などによる土の跳ね上がりを防ぎ、ふわふわの土を保ちます。

用途イチゴ・大根・ソラマメ・ナス・キュウリ・スイカ・カボチャ等の定植に、種まき用。長さ(m)5材質ポリエチレン厚さ(mm)0.03内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88089023-95
オープン
569
626(税込)
当日出荷
88089032-135
オープン
620
682(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88089032
2023-04-19
用途: 家庭菜園の土づくりに使用
その他業種

大きさ的には満足です。今回は3~4ヵ月間被せたまま置いておくので厚みもかと思われます。できれば 数十メートル巻を買っておけば必要時に必要な長さに切って使えるので、便利だし、お得だと思うのですが離島のため送料が高く諦めました。今回は土づくりのための購入だったので充分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする