日本マタイ
収穫ネット くるくる
口しぼり用テープ付きで、保存や販売にも便利です。
内容物に合わせて伸び縮みするメリヤス編みです。
用途
園芸作物の収穫・保存・販売用。
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01284632
-
0.22
0.32
赤
ポリエチレン
オープン
¥
420
¥
462
(税込)
当日出荷
01284648
-
0.23
-
赤
ポリエチレン
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
01284623
-
0.3
-
赤
ポリエチレン
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
88089041
-
0.35
-
赤
ポリエチレン
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
88089057
-
0.42
-
赤
ポリエチレン
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください