果実袋

果実袋 - 日本マタイ果実袋 - 日本マタイ果実袋 - 日本マタイ果実袋 - 日本マタイ果実袋 - 日本マタイ果実袋 - 日本マタイ果実袋 - 日本マタイ果実袋 - 日本マタイ
(31件のレビュー)

果面の保護、防虫・防鳥、農薬の付着防止用。

付属品止め金材質
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88089066-1パック(50枚)もも用135×175
オープン
539
593(税込)
当日出荷
88089075-1パック(50枚)キウイフルーツ用110×165
オープン
539
593(税込)
当日出荷
88089084-1パック(50枚)ビワ用142×180クラフト
オープン
539
593(税込)
当日出荷
88089093-1パック(50枚)りんご用135×166
オープン
539
593(税込)
当日出荷
88089102-1パック(50枚)ブドウ用(小)185×280
オープン
757
833(税込)
当日出荷
88089111-1パック(50枚)ブドウ用(大)205×300
オープン
829
912(税込)
当日出荷
88089127-1パック(100枚)ブドウ用(中)190×270
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
88089136-1パック(100枚)ブドウ用(大)205×295
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
88089145-1パック(100枚)ブドウ用(窓開袋)205×295
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
01285813-1袋(100枚)デラウェア用140×210
オープン
689
758(税込)
当日出荷
88089154-1パック(100枚)もも用135×175
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
88089163-1パック(100枚)ビワ用142×180
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
01285795-1袋(50枚)赤梨用152×192ピンク
オープン
499
549(税込)
当日出荷
01285804-1袋(50枚)赤梨用(二重袋)167×200クラフト
オープン
945
1,040(税込)
当日出荷
01285786-1袋(50枚)青梨用(二重袋)148×185黄色
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: ぶどうの袋掛けと保管

今から行うのですよ、あと、2週間後にとりかかります。2年前に一回購入して使って、まあまあ、7・80%成功したので、今度は90%を目指して良い袋掛けをしたいと、思っています。昨年よその製品を使って失敗したので、今回は初心に戻って、貴社製品を使います。

対象商品 : 88089075
2023-08-08
用途: ヤマユリ朔の保護
サービス業

ヤマユリの朔は細長い俵形なので、なるべくその形態に合った保護袋を探していて、この商品にたどり着きました。
袋掛け後も、暫く朔は緑色をしていて光合成を継続しているので、光を通し易い白色の袋が適していると考え選択しました。

対象商品 : 01285795
2023-08-17
用途: 来年用の秋月梨の掛け袋として使用予定
その他業種

モノタロウで購入してカメムシの被害も無く大きさも具合良かったので、来年用にストックとして早目に購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 01285795
2023-07-18
用途: 秋月梨の掛け袋として使用
その他業種

小さい袋が多い中、モノタロウの商品を見つけて早速注文して掛けました。大きさも良く針金の巻き付けもしっかりと出来また買いたいと思います。

対象商品 : 88089136
2023-07-01
用途: 農作業 葡萄の果実保護
農・林・水産業

袋の口を閉じるための針金の取付具合がよく、止め易い。
昨年までは、特大サイズの取り扱いがあったが今年から亡くなったのが残念。
他のメーカーで探している。

対象商品 : 88089066
2023-06-08
用途: ももの袋掛け
製造業

袋の口が開けやすく、作業がしやすいと感じます。 後、もう少し安ければ助かります。

対象商品 : 88089075
2023-05-13
用途: イチジクに使います
不動産業

今年初めて使うので効果はまだ解りません。鳥についばまれることが無いので期待しています。

対象商品 : 88089136
2023-11-08
用途: 農作業

サイズが各種あり便利です 強度もあり毎回購入しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする