曜日別特売

エアーノズル 集中噴射タイプ(黄銅)

エアーノズル 集中噴射タイプ(黄銅) - エバーロイエアーノズル 集中噴射タイプ(黄銅) - エバーロイエアーノズル 集中噴射タイプ(黄銅) - エバーロイ

ラバールオリフィスとコアンダ効果の組み合わせにより、より強力なスポットブローが可能です。

用途スポット部の水切り乾燥、冷却、水分、油分、汚れの除去等。材質黄銅種類スポット耐熱温度(℃)200内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付サイズ
空気流量(NL/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
880897411/4KBV 0300CR1/496(0.3MPa)
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
880897661/4KBV 0500CR1/4160(0.3MPa)
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
880897751/4KBV 0700CR1/4223(0.3MPa)
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
880898023/8KBV 2000CR3/8639(0.3MPa)
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
880897841/4KBV 1000C--
オープン
取扱い終了
代替品有
880897321/8KBV 200C--
オープン
取扱い終了
代替品有
880897933/8KBV 1400C--
オープン
取扱い終了
代替品有
880897571/4KBV 0400CR1/4128(0.3MPa)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
880897841/4KBV 1000C185322981/4KSV 1000CM1/4KBV 1000C エアーノズル 集中噴射タイプ(ステンレス) エバーロイ 18532298エアーノズル 集中噴射タイプ(ステンレス)エバーロイ1個
3,998
税込4,398
材質が異なります
880897321/8KBV 200C185323161/8KSV 0200CM1/8KBV 200C エアーノズル 集中噴射タイプ(ステンレス) エバーロイ 18532316エアーノズル 集中噴射タイプ(ステンレス)エバーロイ1個
3,398
欠品中
税込3,738
材質が異なります
880897933/8KBV 1400C185323073/8KSV 1400CM3/8KBV 1400C エアーノズル 集中噴射タイプ(ステンレス) エバーロイ 18532307エアーノズル 集中噴射タイプ(ステンレス)エバーロイ1個
4,498
税込4,948
材質が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする