エバーロイ
1流体ノズル フラットタイプ(広角度噴射型)
(1件のレビュー)
140度の広角度噴射が可能なスプレーノズルで、目詰まりしにくい構造です。
用途
各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。
噴射角度
140°
材質
ステンレス鋼(SUS303)
耐熱温度(℃)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付サイズ
流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88089942
1/4KSY 04
R1/4
4(0.3MPa)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
88089951
1/4KSY 08
R1/4
8(0.3MPa)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
88089967
1/4KSY 10
R1/4
10(0.3MPa)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
88089976
3/8KSY 20
R3/8
20(0.3MPa)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください