エバーロイ
軽量ミストノズル フラットタイプ(広角度噴霧型)
ノズル本体にエアーと液体配管を接続し、昇圧することにより、ミストを噴射することが可能なノズルです。全長が36mmのコンパクトボディーからミストを広角噴霧することが可能です。
用途
ミスト洗浄や、消臭液、除菌液の散布、部品洗浄、精密洗浄等。
接続部のサイズ
Rc1/8
材質
ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)
35
耐熱温度(℃)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
噴霧量(mL/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88089985
KSMMS 015115
79(水圧0.3MPa、空気圧0.3MPa時)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
88089994
KSMMS 027115
168(水圧0.3MPa、空気圧0.3MPa時)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
88090003
KSMMS 040115
252(水圧0.3MPa、空気圧0.3MPa時)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください