エバーロイ
軽量ミストノズル フルコーンタイプ(充円錐噴霧型)
ノズル本体にエアーと液体配管を接続し、昇圧することにより、ミストを噴射することが可能なノズルです。全長が31mmのコンパクトボディーからミストを約18°の角度で噴霧することが可能です。
用途
ミスト洗浄や、消臭液、除菌液の散布、部品洗浄、精密洗浄等。
材質
ステンレス鋼(SUS303)
接続部のサイズ
Rc1/8
質量(g)
35
種類
スポット
耐熱温度(℃)
250
内容量
1個
注意
※液体側の接続は、別途バルブを接続し、液量の調節が必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
噴霧量(mL/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88090012
KSMME 04-10-13
15~42(水頭-0.8~1m、空気圧0.3MPa時)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
88090021
KSMME 07-12-18
45~138(水頭-0.8~1m、空気圧0.3MPa時)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
88090037
KSMME 10-15-20
40~254(水頭-0.8~1m、空気圧0.3MPa時)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください