薄膜塗布・離型剤塗布/高粘度流体微粒化ノズル(中タイプ)

薄膜塗布・離型剤塗布/高粘度流体微粒化ノズル(中タイプ) - エバーロイ薄膜塗布・離型剤塗布/高粘度流体微粒化ノズル(中タイプ) - エバーロイ薄膜塗布・離型剤塗布/高粘度流体微粒化ノズル(中タイプ) - エバーロイ

低粘度~高粘度液体まで、粒化噴霧することが可能です。
極微小流量から豊富なラインナップを揃えています。
液通路径が大きく、詰まり対策に有効です。
シンプルな構造で、分解・メンテナンスも容易に行えます。

用途コーティング、離型剤噴霧、ガラス基盤の精密洗浄、ウエハーの精密洗浄、消臭・除菌液の散布、ペースト噴霧、ウエハーの精密洗浄、精密部品の洗浄、自動車部品の精密洗浄、樹脂製品の精密洗浄等。チューブ接続口径(Φmm)4材質本体:SUS316L質量(g)26内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
噴霧量(mL/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88090046MMA 101~20
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
88090055MMA 303~60
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
88090064MMA 505~100
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする