スプレー方向調整継手 ボールジョイント

スプレー方向調整継手 ボールジョイント - エバーロイスプレー方向調整継手 ボールジョイント - エバーロイスプレー方向調整継手 ボールジョイント - エバーロイ

キャップをゆるめボールを動かし、再びキャップを絞めることにより、50°の広い範囲で角度調整が可能。
形状がコンパクトで軽量。

首振角度(°)50材質ステンレス鋼(SUS303)耐熱温度(℃)250内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続部のサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88090073BJHC 1/8×1/8調整側(ノズル取り付け側)Rc1/8、(固定側)R1/8
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
88090082BJHC 1/4×1/4調整側(ノズル取り付け側)Rc1/4、(固定側)R1/4
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
88090091BJHC 3/8×1/4調整側(ノズル取り付け側)Rc1/4、(固定側)R3/8
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
88090107BJHC 3/8×3/8調整側(ノズル取り付け側)Rc3/8、(固定側)R3/8
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
88090116BJHC 1/2×1/2調整側(ノズル取り付け側)Rc1/2、(固定側)R1/2
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする