曜日別特売

牽引用キャスター(自在)

牽引用キャスター(自在) - ナンシン牽引用キャスター(自在) - ナンシン牽引用キャスター(自在) - ナンシン
(1件のレビュー)

衝撃吸収、騒音対策の牽引用キャスターです。旋回部にスラストベアリングを使用し、旋回時の横ブレが少なく、牽引時の方向転換で滑らかな旋回性能を実現しました。また、2重構造のスプリングは、2本のスプリングを重ねて使用する事により、様々な積載荷重に対応可能です。又、スプリングが挫屈しない独自の設計により安定した衝撃吸収効果をもたらします。また、長時間の走行でも磨耗が少ないウレタン車輪を採用しています。スプリングとの組合せにより、安定・快適な走行を実現しました。

用途シンクロ台車・引き回し台車の牽引に最適。材質(車輪)ウレタン形状自在車車輪幅(mm)45ストッパーなし偏心E(mm)80取付穴径P(Φmm)13.5特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全11種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
880966538006-1-T1-UF-75-15073.5113×15986×133(62×125)185~205
オープン24,980
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
880966628006-1-T1-UF-130-150127.4113×15986×133(62×125)185~205
オープン24,980
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
880966718006-1-T1-UF-190-150186.3113×15986×133(62×125)185~205
オープン24,980
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
880966878006-1-T1-UF-280-150274.5113×15986×133(62×125)185~205
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
880966968006-1-T1-UF-320-150313.8113×15986×133(62×125)185~205
オープン24,980
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
880967578008-1-T1-UF-75-20073.5113×15986×133(62×125)230~250
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
880967668008-1-T1-UF-130-200127.4113×15986×133(62×125)230~250
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
880967758008-1-T1-UF-190-200186.3113×15986×133(62×125)230~250
オープン24,980
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
880967848008-1-T1-UF-280-200274.5113×15986×133(62×125)230~250
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
880967938008-1-T1-UF-320-200313.8113×15986×133(62×125)230~250
オープン24,980
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
670227808006-1-T1-UF-320【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)150313.8113×15986×133(62×125)205~185
オープン24,980
19,980
アウトレット
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88096766
2021-11-18
用途: メンテナンス
株式会社 山本工作所

運搬車の前輪の破損によって取替を行った。ショックアブソーバが有るだけで、段差も楽に超えていける。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする