牽引用キャスター(固定)

牽引用キャスター(固定) - ナンシン牽引用キャスター(固定) - ナンシン牽引用キャスター(固定) - ナンシン

衝撃吸収、騒音対策の牽引用キャスターです。旋回部にスラストベアリングを使用し、旋回時の横ブレが少なく、牽引時の方向転換で滑らかな旋回性能を実現しました。また、2重構造のスプリングは、2本のスプリングを重ねて使用する事により、様々な積載荷重に対応可能です。又、スプリングが挫屈しない独自の設計により安定した衝撃吸収効果をもたらします。また、長時間の走行でも磨耗が少ないウレタン車輪を採用しています。スプリングとの組合せにより、安定・快適な走行を実現しました。

用途シンクロ台車・引き回し台車の牽引に最適。材質(車輪)UF:ウレタン/RF:ゴム形状固定車車輪幅(mm)45ストッパーなし偏心E(mm)67プレート寸法X×Y(mm)113×159取付穴径P(Φmm)13.5特性静音取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
880967058006-8-T1-UF-7515073.5113×15986×133(62×125)185~205
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
880967148006-8-T1-UF-130150127.4113×15986×133(62×125)185~205
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
880967238006-8-T1-UF-190150186.3113×15986×133(62×125)185~205
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
880967328006-8-T1-UF-280150274.5113×15986×133(62×125)185~205
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
880967418006-8-T1-UF-320150313.8113×15986×133(62×125)185~205
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
880968028008-8-T1-UF-7520073.5113×15986×133(62×125)230~250
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
880968118008-8-T1-UF-130200127.4113×15986×133(62×125)230~250
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
880968278008-8-T1-UF-190200186.3113×15986×133(62×125)230~250
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
880968368008-8-T1-UF-280200274.5113×15986×133(62×125)230~250
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
880968458008-8-T1-UF-320200313.8113×15986×133(62×125)230~250
オープン
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする