TRUSCO
バルブ開閉表示板(アルミ)
裏返しになっても確認できる両面表示です。
用途
工場・建物の配管バルブに。
仕様
両面表示
材質
アルミ
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
51
取付方式
4mmΦ穴上1
寸法(縦×横)(mm)
50×50
内容量
1組
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48930043
T857-09
常時開・青地(白文字)
415-5751
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48930052
T857-10
開・閉
415-5769
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48930061
T857-11
開・閉
415-5777
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48930077
T857-12
常時閉・赤地(白文字)
415-5785
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48930086
T857-23
開・青地(白文字)
415-5793
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
48930095
T857-24
開・赤地(白文字)
415-5807
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48930104
T857-25
閉・青地(白文字)
415-5815
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48930113
T857-26
閉・赤地(白文字)
415-5823
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください