TRUSCO
バルブ開閉表示札(エコユニボード)
(1件のレビュー)
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。裏返しになっても確認できる両面表示です。
用途
工場・建物の配管バルブに。
表示内容
開・青地 閉・赤地(白文字)
取付方式
4mmΦ穴上1
材質
エコユニボード、吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤのカシメはアルミ)
トラスコ品番
415-5386
厚さ(mm)
2
質量(g)
99
寸法(縦×横)(mm)
65×65
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48930122
T857-50
¥
4,080
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください